Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 4-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3974787
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     31175
EAN/GTIN:
     3303430311751
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Antriebskopf Schwenkhebel
Endschalter Rollenhebel
Die Schalter ComPact INS und INV sind Lasttrennschalter mit Drehantrieb. Alle Lasttrennschalter ComPact INS/INV sind geeignet zur Trennung, wie in den Normen IEC 60947-1 und 3 definiert. Die mechanische Bauform der Schalter ComPact stellt sicher, dass die Position des Antriebs immer die Position des Hauptschalters widerspiegelt. die Trennstellung entspricht der Position O (OFF). Der betätigte Antrieb kann nicht die Position OFF anzeigen, wenn der Schalter geöffnet ist. Die Verriegelung in der Position OFF ist nicht möglich, wenn der Schalter geöffnet ist. Gebrauchskategorie AC21A, AC22A und AC23A. Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0,0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0,0, Bemessungsdauerstrom Iu: 630 A, Polzahl: 4, Bemessungsbetriebsspannung: 0,0...690 V, Schutzart (IP), frontseitig: IP40, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 4, Anzahl der Schalter: 1, Verriegelbar: true, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: false, Ausführung des Betätigungselements: langer Drehgriff, Ausführung als Hauptschalter: true, Ausführung als Sicherheitsschalter: false, Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: true, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: 315 kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 20 kA, Farbe des Betätigungselements: schwarz, Geeignet für Bodenbefestigung: true, Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch: true, Geeignet für Frontbefestigung Zentral: true, Geeignet für Verteilereinbau: true, Geeignet für Zwischenbau: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, Motorantrieb optional: false, Spannungsauslöser optional: false, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik, Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V: 630 A, Ausführung als Wendeschalter: false, Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V: 630 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
31175
Ident Code:
31175
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalterhebel, Trennschalter, trennschalter 4-polig, trennschalter, trennschalter schneider electric, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS-Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 533,35*
€ 585,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 540,98*
€ 589,91*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 545,01*
€ 608,92*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 560,52*
€ 613,52*
Frei Haus
ab € 609,74*
€ 667,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,52*
€ 730,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,42*
€ 727,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,24*
€ 709,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,67*
€ 694,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,52*
€ 667,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.