| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3606481047892 Herst.-Nr.: LAG8N113P EAN/GTIN: 3606481047892 |
| |
|
| | |
| TeSys Hilfsschalter Block für TeSys control - Giga Leistungsschütz mit einem Schließer und einem Öffner Kontakt. Schaltkontakte für zuverlässige Signalführung bei minimal 17V / 1mA wie bei Eingängen onPCs oder Controllern mit sehr geringer Belastbarkeit. Die Hilfskontakte werden an der Seite an den vorhandenen Hilfskontakt zur Kontakterweiterung montiert und verfügen über wartungsfreundliche Push-In klemmen. Der Hilfskontaktblock hat die Schutzart IP20 gemäß IEC 60529. Green Premium-konform (RoHs/Reach). - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Fassung: | ohne | Montageart: | Seitenanbau | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, leistungsschütz 1s 1ö, hauptschütz, schneider electric hauptschütz, LAG8N113P, Hilfsschalterblock, 1NO+1NC, Federzugklemmen, LA9G, TeSys, TeSys G, TeSys Giga, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,62* | € 9,31* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,95* | € 9,76* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,24* | € 10,15* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,44* | € 10,69* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,89* | € 11,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|