Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Wahlschalter, Front, Knebel lang, 2-Positionen, schwarz, 22mm, in grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneider Electric ZB5 Knopf
Schneider Electric ZB5 Knopf
Artikel-Nr.:
     3461-H3606489767105
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AJ4C0
EAN/GTIN:
     3606489767105
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter
Wahlschalter mit langem Knebel aus Kunststoff als Frontelement und 22mm Einbaumaß, Baureihe Harmony XB5. Farbe des Wahlschalters ist schwarz. Der Betätiger hat 2 Stellungen. Die Farbe des Außenrings ist grau. Die modularen Harmony Baureihen mit 22mm Einbaumaß kombinieren einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. IP-Schutzklassen bis IP69K und Umgebungstemperaturen von -40°C bis +70°C. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, CSA C22.2 No 14, UL 508, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520. Zertifizierungen nach DNV, GL, UL gelistet, RINA, BV, CSA, LROS (Lloyds register of shipping). Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, CSA C22.2 No 14, UL 508, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: ZB5AJ4C0, Frontelement für Wahlschalter, Befehlsgerät, Drucktaster, Legende, Leuchtdrucktaster, Leuchtmelder, Meldegerät, Meldeleuchte, Schalter, Schild, Schildträger, Steuergerät, Taster
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,38*
€ 13,35*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,39*
€ 13,36*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,59*
€ 13,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,49*
€ 14,93*
€ 3,90*
ab € 10,63*
€ 15,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
ZB5AZ009
ab € 0,98*
Zubehör
Schneider Electric
ZBYLEG304001
ab € 127,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.