Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52768527 Herst.-Nr.: ZB5AJ4C0 EAN/GTIN: 3606489767105 |
| |
|
| | |
| Wahlschalter 22mm ZB5AJ4C0 Wahlschalter mit langem Knebel aus Kunststoff als Frontelement und 22mm Einbaumaß, Baureihe Harmony XB5. Farbe des Wahlschalters ist schwarz. Der Betätiger hat 2 Stellungen. Die Farbe des Außenrings ist grau. Die modularen Harmony Baureihen mit 22mm Einbaumaß kombinieren einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. Weitere Informationen: | | Anzahl der Schaltstellungen: | 2 | Ausführung des Betätigungselements: | kurzer Drehgriff | Geeignet für Beleuchtung: | nein | Farbe des Betätigungselements: | schwarz | Bauform der Linse: | rund | Lochdurchmesser: | 22,5 mm | Schaltfunktion verrastend: | nein | Tastend: | ja | Mit Frontring: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,38* | € 13,35* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,39* | € 13,36* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,59* | € 13,85* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,49* | € 14,93* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,63* | € 15,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|