Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OVR ZP+ 3N 12.5-255 Kombi-Ableiter 4p TT/TNS, 12.5/50kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-H3660308528001
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CTB815799R1900
EAN/GTIN:
     3660308528001
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Kombi-Ableiter mit Funktionsanzeige, zur werkzeuglosen Montage auf dem 40mm Sammelschienen-System mit vorbereiteten Spannungsabgriff. Der Spannungsabgriff (L und N) für RfZ und APZ nach der Anwendungsregel VDE-AR-N 4100, kann jederzeit mittels einem Set (optional), nachgerüstet werden. Anwendung: Gebäude mit äußerem Blitzschutz (BSK III/IV) und zur Erfüllung der Anforderungen zum Blitz- und Überspannungsschutz der elektrischen Anlage nach der Blitzschutznorm DIN VDE 0185-305 Teil 1-4.
Weitere Informationen:
Montageart:
Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP30
Polzahl:
4
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: abb stotz s&j blitzstromableiter typ1, leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter abb, OVR ZP+ 3N 12.5-255, OVRZP3N12.5255, 2CTB815799R1900, Kombi-Ableiter für Energietechnik, BC - Ableiter, BC Kombination, BC-Ableiter, Blitz-/Überspannungsschutz-Gerät, Grobschutz, Klasse BC Ableiter, Kombi-Ableiter, Kombi-Ableiter für inneren Blitzschutz, Mittelschutz, Ü - Ableiter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,25*
€ 540,45*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 485,17*
€ 554,13*
Frei Haus
ab € 489,95*
€ 557,17*
Frei Haus
ab € 495,76*
€ 561,99*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 502,44*
€ 572,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,77*
€ 681,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,65*
€ 676,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,55*
€ 657,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,80*
€ 637,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,44*
€ 597,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.