| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-H3660308528025 Herst.-Nr.: 2CTB815799R2100 EAN/GTIN: 3660308528025 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kombi-Ableiter mit Funktionsanzeige, zur werkzeuglosen Montage auf dem 40mm Sammelschienen-System mit vorbereiteten Spannungsabgriff. Der Spannungsabgriff (L und N) für RfZ und APZ nach der Anwendungsregel VDE-AR-N 4100, kann jederzeit mittels einem Set (optional), nachgerüstet werden. Anwendung: Gebäude mit äußerem Blitzschutz (BSK III/IV) und zur Erfüllung der Anforderungen zum Blitz- und Überspannungsschutz der elektrischen Anlage nach der Blitzschutznorm DIN VDE 0185-305 Teil 1-4. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schutzart (IP): | IP30 | Montageart: | Sammelschiene | Polzahl: | 4 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: abb stotz s&j blitzstromableiter typ1, leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter abb, OVR ZP+ 4L 12.5-255, OVRZP4L12.5255, 2CTB815799R2100, Kombi-Ableiter für Energietechnik, BC - Ableiter, BC Kombination, BC-Ableiter, Blitz-/Überspannungsschutz-Gerät, Grobschutz, Klasse BC Ableiter, Kombi-Ableiter, Kombi-Ableiter für inneren Blitzschutz, Mittelschutz, Ü - Ableiter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |