Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OVR ZP+ 4L 12.5-255 MCB6 Kombi-Ableiter 4p TNS, 12.5/50kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3461-H3660308528148
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CTB815799R3300
EAN/GTIN:
     3660308528148
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
abb stotz s&j blitzstromableiter ty...
blitzstromableiter typ 1
Kombi-Ableiter mit Funktionsanzeige, zur werkzeuglosen Montage auf dem 40mm Sammelschienen-System mit überstromgeschütztem Spannungsabgriff (L und N) mittels Sicherungsautomat S201P-B6 für RfZ und APZ nach der Anwendungsregel VDE-AR-N 4100. Anwendung: Gebäude mit äußerem Blitzschutz (BSK III/IV) und zur Erfüllung der Anforderungen zum Blitz- und Überspannungsschutz der elektrischen Anlage nach der Blitzschutznorm DIN VDE 0185-305 Teil 1-4. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP30
Montageart:
Sammelschiene
Polzahl:
4
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, OVR ZP+ 4L 12.5-255 MCB6, OVRZP4L12.5255MCB6, 2CTB815799R3300, Kombi-Ableiter für Energietechnik, BC - Ableiter, BC Kombination, BC-Ableiter, Blitz-/Überspannungsschutz-Gerät, Grobschutz, Klasse BC Ableiter, Kombi-Ableiter, Kombi-Ableiter für inneren Blitzschutz, Mittelschutz, Ü - Ableiter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 511,61*
€ 595,27*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 506,15*
€ 603,95*
57 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 789,10*
€ 899,56*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,95*
€ 718,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,68*
€ 682,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,13*
€ 665,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,25*
€ 645,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,15*
€ 602,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.