Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Not-Aus
>
Notaus Hauptschalter
>
Artikel
Siemens SENTRON, Netzumschalter 3KC, handbetätigt, MTSE, Baugröße: 3, 4-polig, Iu: 400 A
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-H4001869537566
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3KC04420PE000AA0
EAN/GTIN:
4001869537566
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
SENTRON, Netzumschalter 3KC, handbetätigt, MTSE, Baugröße: 3, 4-polig, Iu: 400 A, Ue AC: 415 V, Ie bei AC-33 B bei 415V: 315 A, Ie bei AC-23 A bei 690V: 315 A, Schraubbefestigung, Frontantrieb, am linken Ende, ohne Handgriff, Schienenanschluss Netzumschalter 3KC bis 3200 A für die permanente Stromversorgung. Netzumschalter 3KC von Siemens stehen für hohe Leistung, einfache Installation und sicheren Betrieb. Im Portfolio finden Sie handbetätigte MTSE-, fernbetätigte RTSE- und automatische ATSE-Netzumschalter in unterschiedlichen Ausführungen für vielfältige Schaltaufgaben. Netzumschalter 3KC dienen in Energieversorgungsnetzen zum Lasttransfer zwischen einer normalen und alternativen Quelle. Auch das Umschalten zwischen zwei Lasten ist möglich. 1. Kurze Schaltzeiten bei ATSE und RTSE (bis 160 A < 180 ms). 2. Flexibel einsetzbar dank kompakter Bauweise und umfangreichem Zubehör. 3. Erhöhte Sicherheit während Wartungsarbeiten durch Vorhängeschlosssperre. 4. Schnelle Montage an der Hutschiene bei Baugrößen bis 160 A. 5. Effizientes Engineering durch umfangreiche CAx-Daten. 6. Unkomplizierte Dokumentation mit dem Handbuch-Konfigurator. 7. Ideal für die kontinuierliche Stromversorgung (USV) z. B. von Rechnerräumen, Fertigungsstraßen im Dauerbetrieb oder großen Infrastrukturen wie Flughäfen (RTSE- und ATSE-Varianten). - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Herkunftsland:
China
... >
Lager 3461
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Lasttrennschalter
Weitere Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
,
Hauptschalter Not-Aus
,
Not Aus Schalter
,
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
hauptschalter siemens
,
hauptschalter
,
3KC0442-0PE00-0AA0
,
3KC04420PE000AA0
,
Lasttrennschalter
,
Netztrenner
,
SENTRON
,
Schalter
,
Schaltgerät
,
Umschalter
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 720,70*
€ 810,38*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 703,88*
€ 810,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 749,63*
€ 841,40*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 952,40*
€ 1.059,14*
Lager 1788
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 964,29*
€ 1.078,92*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,94*
€ 965,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,59*
€ 930,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,13*
€ 906,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,11*
€ 880,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,88*
€ 837,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kontaktmodul mit 1 Schaltglied, 1S
Siemens
3SU14001AA101BA0
ab € 2,52*
Zubehör
Kontaktmodul mit 1 Schaltglied, 1S, vergoldete Kontakte, Schraubanschluss
Siemens
3SU14001AA101LA0
ab € 4,16*
Zubehör
Kontaktmodul mit 1 Schaltglied, 1Ö
Siemens
3SU14001AA101CA0
ab € 2,52*
Zubehör
Kontaktmodul mit 1 Schaltglied, 1Ö, vergoldete Kontakte, Schraubanschluss
Siemens
3SU14001AA101MA0
ab € 4,17*
Zubehör
Kontaktmodul mit 2 Schaltgliedern, 1S+1Ö
Siemens
3SU14001AA101FA0
ab € 4,62*
Zubehör
Kontaktmodul mit 2 Schaltgliedern, 1S+1Ö, vergoldete Kontakte, Schraubanschluss
Siemens
3SU14001AA101QA0
ab € 7,75*
Zubehör
Kontaktmodul mit 2 Schaltgliedern, 2S
Siemens
3SU14001AA101DA0
ab € 5,72*
Zubehör
Kontaktmodul mit 2 Schaltgliedern, 2S, vergoldete Kontakte, Schraubanschluss
Siemens
3SU14001AA101NA0
ab € 8,48*
Zubehör
Kontaktmodul mit 2 Schaltgliedern, 2Ö
Siemens
3SU14001AA101EA0
ab € 5,72*
Zubehör
Kontaktmodul mit 2 Schaltgliedern, 2Ö, vergoldete Kontakte, Schraubanschluss
Siemens
3SU14001AA101PA0
ab € 9,89*
Zubehör
Zubehör für 3KD Baugr. 3 3KF Baugr. 2, 3KC0 Baugr. 3 Kabelanschlussabdeckung
Siemens
3KD93048
ab € 31,73*
Zubehör
Zubehör für 3KD Baugr. 3 3KF Baugr. 2, 3KC0 Baugr. 3 Kabelanschlussabdeckung
Siemens
3KD93045
ab € 21,78*
Zubehör
Zubehör für 3KD Baugr. 3 3KF Baugr. 2, 3KC0 Baugr. 3 Phasentrennwände
Siemens
3KD93088
ab € 18,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen