Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzumschalter handb., 4-p, lu:400A 3KC0442-0PE00-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012B-62550140
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KC04420PE000AA0
EAN/GTIN:
     4001869537566
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter

Netzumschalter handb., 4-p, lu:400A 3KC0442-0PE00-0AA0

SENTRON, Netzumschalter 3KC, handbetätigt, MTSE, Baugröße: 3, 4-polig, Iu: 400 A, Ue AC: 415 V, Ie bei AC-33 B bei 415V: 315 A, Ie bei AC-23 A bei 690V: 315 A, Schraubbefestigung, Frontantrieb, am linken Ende, ohne Handgriff, Schienenanschluss Netzumschalter 3KC bis 3200 A für die permanente Stromversorgung. Netzumschalter 3KC von Siemens stehen für hohe Leistung, einfache Installation und sicheren Betrieb.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
400 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
400 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
13 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 721,85*
€ 805,96*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 701,53*
€ 806,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 752,61*
€ 837,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 951,39*
€ 1.056,69*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 968,33*
€ 1.076,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,13*
€ 996,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,19*
€ 992,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,17*
€ 960,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,11*
€ 933,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,61*
€ 895,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101BA0
ab € 2,52*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101LA0
ab € 4,15*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101CA0
ab € 2,52*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101MA0
ab € 4,16*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101FA0
ab € 4,62*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101QA0
ab € 7,79*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101DA0
ab € 5,71*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101NA0
ab € 8,48*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101EA0
ab € 5,74*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101PA0
ab € 9,81*
Zubehör
Siemens
3KD93048
ab € 31,46*
Zubehör
Siemens
3KD93045
ab € 21,92*
Zubehör
Siemens
3KD93088
ab € 18,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.