| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4010337094951 Herst.-Nr.: 4418107 EAN/GTIN: 4010337094951 |
| |
|
| | |
| SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30 gedrehtem Einsatz und Shutter mit grüner Abdeckung und Aufdruck "SV" (Sicherheitsversorgung) Grün glänzend Merkmale: Speziell geeignet für Winkelstecker. Auch zum Einsatz in Gira Energiesäule und Unterflursysteme. Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen. Hinweise : Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | SCHUKO | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 250 Volt | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 9,65* | € 13,67* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,15* | € 14,39* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,56* | € 14,97* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 10,93* | € 15,88* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,74* | € 16,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|