| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4010337114178 Herst.-Nr.: 475403 EAN/GTIN: 4010337114178 |
| |
|
| | |
| SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel und Shutter Schraubklemmen Reinweiß glänzend Hinweise : - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und Gira E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Montage von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß IEC 60884-1. Weitere Informationen: | | Ausführung: | SCHUKO | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 230 Volt | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,46* | € 12,02* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,64* | € 12,28* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 8,89* | € 12,65* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 9,79* | € 14,16* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,30* | € 14,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|