Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Kabelbinder, Breite 7,6 mm, Länge 380 mm, Kunststoff PA, Farbe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis Kabelbinder, Breite 7,6 mm, Länge 380 mm, Kunststoff PA, Farbe schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-H4011126044744
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126044744
EAN/GTIN:
     4011126044744
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder, zum Bündeln und Fixieren von Kabeln, wetterfest mit guter UV-Beständigkeit, halogenfrei, silikonfrei. Abmessungen (ca. Maße) B x L : 7,6 x 380 mm Kabelbündel-Ø : 96 mm Haltekraft : 0,53 kN Einsatztemperaturbereich : -40°C bis 85°C Werkstoff : PA (Polyamid) Farbton : schwarz - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
außenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: 1709/838SZ, 1709838SZ, 4011126044744, Bandmaterial, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,5491*
€ 0,7191*
100
Frei Haus
ab € 0,5655*
€ 0,7355*
100
€ 5,95*
ab € 0,80347*
€ 1,04347*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,5382*
€ 1,0514*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,6224*
€ 1,1824*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0514*
€ 1,25117
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,0282*
€ 1,22356
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8282*
€ 0,98556
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7382*
€ 0,87846
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6982*
€ 0,83086
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6782*
€ 0,80706
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5382*
€ 0,64046
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0942*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1302*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1836*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3566*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.