Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 1709/838SZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder 1709/838SZ
Artikel-Nr.:
     3517B-95928386
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1709/838SZ
EAN/GTIN:
     4011126044744
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder 1709/838SZ

Kabelbinder, zum Bündeln und Fixieren von Kabeln, wetterfest mit guter UV-Beständigkeit, halogenfrei, silikonfrei. Abmessungen (ca. Maße) B x L : 7,6 x 380 mm Kabelbündel-Ø : 96 mm Haltekraft : 0,53 kN Einsatztemperaturbereich : -40°C bis 85°C Werkstoff : PA (Polyamid) Farbton : schwarz
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,6 mm
Bandlänge:
380 mm
Banddicke:
1,85 mm
Min. Haltekraft:
550 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,5491*
€ 0,7191*
100
Frei Haus
ab € 0,5655*
€ 0,7355*
100
€ 5,95*
ab € 0,80347*
€ 1,04347*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,5382*
€ 1,0514*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,6224*
€ 1,1824*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7191*
€ 0,85573
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6891*
€ 0,82003
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5491*
€ 0,65343
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 71,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0942*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1302*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1836*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3566*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.