Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Kabelbinder, Breite 4,8 mm, Länge 200 mm, Kunststoff PA, Farbe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis Kabelbinder, Breite 4,8 mm, Länge 200 mm, Kunststoff PA, Farbe schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-H4011126044799
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126044799
EAN/GTIN:
     4011126044799
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder, zum Bündeln und Fixieren von Kabeln, wetterfest mit guter UV-Beständigkeit, halogenfrei, silikonfrei. Abmessungen (ca. Maße) B x L : 4,8 x 203 mm Kabelbündel-Ø : 47 mm Haltekraft : 0,22 kN Einsatztemperaturbereich : -40°C bis 85°C Werkstoff : PA (Polyamid) Farbton : schwarz - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
außenverzahnt
Herkunftsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: 1709/520SZ, 1709520SZ, 4011126044799, Bandmaterial, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,1321*
€ 0,1891*
100
€ 3,90*
ab € 0,1497*
€ 0,2157*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,1302*
€ 0,2654*
100
€ 5,95*
ab € 0,21109*
€ 0,30109*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,1646*
€ 0,3146*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2654*
€ 0,31583
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,2592*
€ 0,30845
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2042*
€ 0,243
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1882*
€ 0,22396
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1712*
€ 0,20373
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1682*
€ 0,20016
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1302*
€ 0,15494
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0942*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1836*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3566*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5382*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.