Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 1709/520SZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder 1709/520SZ
Artikel-Nr.:
     6012C-85928385
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1709/520SZ
EAN/GTIN:
     4011126044799
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder 1709/520SZ

Kabelbinder, zum Bündeln und Fixieren von Kabeln, wetterfest mit guter UV-Beständigkeit, halogenfrei, silikonfrei. Abmessungen (ca. Maße) B x L : 4,8 x 203 mm Kabelbündel-Ø : 47 mm Haltekraft : 0,22 kN Einsatztemperaturbereich : -40°C bis 85°C Werkstoff : PA (Polyamid) Farbton : schwarz
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,8 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1,4 mm
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,1321*
€ 0,1891*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,1497*
€ 0,2157*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,1302*
€ 0,2654*
100
€ 5,95*
ab € 0,21109*
€ 0,30109*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,1646*
€ 0,3146*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2157*
€ 0,25668
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1957*
€ 0,23288
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1897*
€ 0,22574
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1497*
€ 0,17814
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0942*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1836*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3566*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5382*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.