| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4011126386547 Herst.-Nr.: 4011126386547 EAN/GTIN: 4011126386547 |
| |
|
| | |
| Befestigungsschelle, schwer, einlappig, mit Befestigungsloch, zur Befestigung von Stahlpanzerrohren, Isolierstoffrohren, Kabeln und Leitungen. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L x t : 38 x 25 x 69 x 3 mm Befestigungsloch : 6,5 x 10 mm für Kabel-Ø : 40 mm für metrische Rohre nach DIN EN 60423 : M 40 Werkstoff : Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | einlappig | Werkstoff: | Stahl | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1735M40, 4011126386547, Befestigungsschelle für Kabel/Rohre, Befestigungsschelle, Einlappige Schelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Schelle, Schwere Kabelschelle, Schwere Rohrschelle |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,00* | ab € 1,0164* | € 1,4464* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,01532* | € 1,62532* | | | | | | | | 25 | | € 3,90* | ab € 1,1524* | € 1,6424* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,0485* | € 1,7148* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,1722* | € 1,8422* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|