Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Dichtring mehrfach, 4 Lochungen, Materialstärke 9,1 mm, Loch-Ø 5 mm, Elastomere SBR/NBR, Farbe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis Dichtring mehrfach, 4 Lochungen, Materialstärke 9,1 mm, Loch-Ø 5 mm, Elastomere SBR/NBR, Farbe schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-H4011126401820
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126401820
EAN/GTIN:
     4011126401820
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
kleinhuis dichtring
Dichtring, mehrfach, verwendbar für die vollmetrische IPON Kabelverschraubunghraubung 1234VM..., zum Austausch gegen den Seriendichtring, halogenfrei. Der Kabel-Ø darf nicht kleiner sein als der Loch-Ø im Dichtring abzüglich 1 mm. für IPON Kabelverschraubunghraubung : 1234VM20... Aussen-Ø : 16,2 mm Materialstärke t : 9,1 mm Anzahl der Lochungen : 4 Loch-Ø : 5 mm Schutzart : IP54 Einsatztemperaturbereich : -30° bis 100°C Werkstoff : SBR/NBR Farbton : schwarz - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: dichtring, außendurchmesser16mm dichtring, 1234VM20M4-5, 1234VM20M45, 4011126401820, Dichtring, flach, Dichtung, Zubehör für Kabelverschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,39*
€ 6,42*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,2903*
€ 6,4382*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,4938*
€ 7,8338*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,4382*
€ 7,66146
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,2703*
€ 7,46166
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,7903*
€ 6,89046
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,5803*
€ 6,64056
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,5003*
€ 6,54536
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1003*
€ 6,06936
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,2903*
€ 5,10546
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.