Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring mehrfach 4 Lochungen 5 mm 1234VM20M4-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring mehrfach 4 Lochungen 5 mm 1234VM20M4-5
Artikel-Nr.:
     3517B-85886671
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     1234VM20M4-5
EAN/GTIN:
     4011126401820
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
kleinhuis dichtring

Dichtring mehrfach 4 Lochungen 5 mm 1234VM20M4-5

Dichtring, mehrfach, verwendbar für die vollmetrische IPON Kabelverschraubung 1234VM..., zum Austausch gegen den Seriendichtring, halogenfrei. Der Kabel-Ø darf nicht kleiner sein als der Loch-Ø D2 im Dichtring abzüglich 1 mm. für IPON Kabelverschraubung : 1234VM20... Außen-Ø D1 : 16,2 mm Höhe H : 9,1 mm Anzahl der Lochungen n : 4 Loch-Ø D2 : 5 mm Schutzart : IP54 Einsatztemperaturbereich : -30°C bis 100°C Werkstoff : SBR/NBR Farbton : schwarz
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
16,19999999 mm
Stärke:
9,09999999 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Anzahl der Durchführungen:
4
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,39*
€ 6,42*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,2903*
€ 6,4382*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,4938*
€ 7,8338*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.