Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Verbindungskasten Unterputz 250x250x65, PS, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UP-Abzweigkasten
UP-Abzweigkasten
Artikel-Nr.:
     3461-H4012195024071
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2003136
EAN/GTIN:
     4012195024071
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Unterputz-Verbindungskasten für das Verklemmen von Klemmen, Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 65 mm. Mit Deckel und Deckelschrauben (15 mm). Plan aufliegender Deckelrand, aufgeraute Deckeloberfläche. ? 8 seitliche Kombi-Rohreinführungen Ø 34,6 und 28,5 mm? 8 seitliche Kombi-Rohreinführungen Ø 28,5 und 21,5 mm? 8 seitliche Einführungen Ø 28,5 mm? 8 seitliche Einführungen Ø 21,5 mm? 8 seitliche Einführungen für Flachleitungen/Stegleitungen - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Ausführung:
Einzel
Länge:
250 Millimeter
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, gerätedose unterputz, UV 250 K, UV250K, 2003136, Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke, Abzweigdose, Klemmdose, Verbindungsdose, Verteilerdose
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,56*
€ 11,96*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,3587*
€ 12,8687*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 12,4866*
€ 15,2966*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 12,9731*
€ 15,8031*
10
€ 5,95*
ab € 13,28207*
€ 16,16207*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,8687*
€ 15,31375
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,0287*
€ 14,31415
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,3587*
€ 12,32685
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 128,687* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.