Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskasten 250 UP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2411593
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     UV250K
EAN/GTIN:
     4012195024071
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Unterputz-Verbindungskasten für das Verklemmen von Klemmen, Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 65 mm. Mit Deckel und Deckelschrauben (15 mm). Plan aufliegender Deckelrand, aufgeraute Deckeloberfläche. • 8 seitliche Kombi-Rohreinführungen Ø 34,6 und 28,5 mm • 8 seitliche Kombi-Rohreinführungen Ø 28,5 und 21,5 mm • 8 seitliche Einführungen Ø 28,5 mm • 8 seitliche Einführungen Ø 21,5 mm • 8 seitliche Einführungen für Flachleitungen/Stegleitungen Montageart: Unterputz, Farbe: schwarz, Breite: 250 mm, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: false, Form: quadratisch, Bestückung: ohne, Bauform: Verbindungsdose/-kasten, Länge: 250 mm, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 40, Deckelbefestigung: geschraubt, mit Abschirmung: false, mit Schrauben: false, Tiefe: 65 mm, Geeignet für Kabeldurchmesser: -...- mm, Schutzart (IP): IP20, Einführung von hinten: false, Stutzen: ohne, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: false, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
UV250K
Ident Code:
2003136
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,56*
€ 11,96*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,3587*
€ 12,8687*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 12,4866*
€ 15,2966*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 12,9731*
€ 15,8031*
10
€ 5,95*
ab € 13,28207*
€ 16,16207*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,2966*
€ 18,20295
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,4666*
€ 17,21525
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,4866*
€ 14,85905
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 152,966* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.