Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Kabelverschraubung mit Mehrfachdichteinsatz M25, PA, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M25, PA, lichtgrau V-TEC VM25 5x4
Kabelverschraubung M25, PA, lichtgrau V-TEC VM25 5x4
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3461-H4012195896579
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2022120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
m25 kabelverschraubung obo pa
Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführung, kabeldurchführung grau, V-TEC VM25 5x4, VTECVM255x4, 2022120, Hutmutterkabelverschraubung, Kunststoffhutmutterkabelverschraubung, Kunststoffkabelverschraubung, Mehrfachdichteinsatz, Mehrfachdichtverschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,02*
€ 3,40*
25
€ 5,46*
ab € 3,7384*
€ 4,8584*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 3,7915*
€ 5,0364*
25
Frei Haus
ab € 3,9008*
€ 5,0508*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 4,1086*
€ 5,3486*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,0364*
€ 5,99332
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5615*
€ 5,42819
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,5115*
€ 5,36869
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,7915*
€ 4,51189
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 125,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2048930
ab € 0,121*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.