Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M25, PA, lichtgrau V-TEC VM25 5x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M25, PA, lichtgrau V-TEC VM25 5x4
Kabelverschraubung M25, PA, lichtgrau V-TEC VM25 5x4
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-39455010
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2022120
EAN/GTIN:
     4012195896579
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
m25 kabelverschraubung obo pa

Kabelverschraubung M25, PA, lichtgrau V-TEC VM25 5x4

Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
29 mm
Sechskant Eckmaß:
32 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,02*
€ 3,40*
25
€ 5,46*
ab € 3,7384*
€ 4,8584*
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 3,7915*
€ 5,0364*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 3,9008*
€ 5,0508*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 4,1086*
€ 5,3486*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,0508*
€ 6,01045
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8308*
€ 5,74865
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,6508*
€ 5,53445
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,9008*
€ 4,64195
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 126,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2048930
ab € 0,121*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.