Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Kabelbinder UV beständig 3,6x200mm, PA, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder UV beständig 3,6x200mm Polyamid schwarz
Kabelbinder UV beständig 3,6x200mm Polyamid schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-H4012196417056
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2331838
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder dienen zur schnellen unkomplizierten Fixierung oder Bündelung von Kabeln und Rohren an Kabeltragsystemen oder anderen Montagekonstruktionen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
außenverzahnt
Herkunftsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: 565 3.6x200 SWUV, 5653.6x200SWUV, 2331838, Bandschelle, Befestigungsbinder, Kabelband, Kabelstrapse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,0957*
€ 0,1381*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0976*
€ 0,1436*
100
€ 3,90*
ab € 0,1086*
€ 0,1566*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1103*
€ 0,1583*
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1103*
€ 0,1583*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1436*
€ 0,17088
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1401*
€ 0,16672
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1306*
€ 0,15541
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1269*
€ 0,15101
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.