Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 3,6x200mm,PA,sw,UV 565 3.6x200 SWUV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-99357980
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2331838
EAN/GTIN:
     4012196417056
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder 3,6x200mm,PA,sw,UV 565 3.6x200 SWUV

Kabelbinder dienen zur schnellen unkomplizierten Fixierung oder Bündelung von Kabeln und Rohren an Kabeltragsystemen oder anderen Montagekonstruktionen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,6 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1,4 mm
Bündeldurchmesser:
52 mm
Betriebstemperatur:
-30..90 °C
Montagetemperatur:
-30..90 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,0957*
€ 0,1381*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0976*
€ 0,1436*
100
€ 3,90*
ab € 0,1086*
€ 0,1566*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1103*
€ 0,1583*
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1103*
€ 0,1583*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1381*
€ 0,16434
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1277*
€ 0,15196
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1242*
€ 0,1478
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.