| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4013984193299 Herst.-Nr.: ELG174401 EAN/GTIN: 4013984193299 |
| |
|
| | |
| Dreh-Ausschalter Nur für Ventilatoren und Geräte mit 1-Phasen- Induktionsmotor (230 V, 50 Hz) Mit irreversiblem Thermoschutz, mit Leuchtmarkierung Belastbarkeit 20-400 W Sicherung Schmelzsicherung, 6,3 A, Typ SBDFAN. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Lichtwertspeicher: | Nein | Bedienungsart: | Drehknopf | Nennspannung: | 230 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter, wechselschalter 230v, ELG174401, Aufputzdimmer, Deckeneinbaudimmer, Dimmer Reiheneinbau, Dimmereinsatz, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer NV, Drehdimmer mit Regulierknopf, Drehzahlstellereinsatz, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Lichtregler, Memory-Dimmer, Niedervolt-Dimmer, Phasenabschnittdimmer, Phasenanschnittdimmer, Potentiometer, REG-Dimmer, Reiheneinbaudimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Schnurdimmer, Sensordimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Tastdim..., Tastdimmer, Tastdimmer NV, Taststeuergerät, Tippdimmer, Tronic-Dimmer, Tronic-Tastdimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, Universal-Tastdimmer, Universaldimmer, Unterputzdimmer |
| | |
| |