| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-H4015162101133 Herst.-Nr.: 10113 EAN/GTIN: 4015162101133 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Funkvernetzbarer Wassermelder mit lautem 85 dB(A) Warnton und akustischer Batteriewarnung. Er dient zur Überwachung von austretendem Wasser von z.B. Waschmaschinen, Spülmaschinen oder Wasserrohren. Gerät wird liegend auf den Boden gestellt (Detektion durch in Geräteunterseite eingebaute Elektroden). Bis zu 12 Rauchmelder RA360F, Hitzemelder HA360F oder Wassermelder WA360F sind miteinander vernetzbar. Wird ein Melder ausgelöst, warnen alle innerhalb der Funk-Reichweite vernetzten Geräte mit einem Alarmton. Nur Melder innerhalb einer Wohneinheit dürfen miteinander vernetzt werden. Einsetzbar in privaten Wohnungen. Funkfrequenz: 868MHz. Inkl. 2 St. austauschbarer 1,5V AA alkalische Batterien. Abmessungen: D 80 x 38mm. Über die als Zubehör erhältliche Smart-Sirene SW360F kann ein Alarm über die kostenlos erhältliche App (Android / iOS) empfangen werden, ein Testalarm am Melder ausgelöst und der Batteriestand der Melder abgerufen werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Montageart: | sonstige | Farbe: | weiß | Betriebsspannung: | 9 Volt | Herkunftsland: | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: wassermelder, WA360F, 10113, Technischer Melder für Gefahrenmeldesystem, App, Funk-Wassermelder, Funkvernetzbarer-Wassermelder, Smart |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 18,03* | € 24,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 18,51* | € 25,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 18,85* | € 25,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 19,00* | € 26,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 19,75* | € 27,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|