Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indexa WLAN-NVR mit 2 Funk-Kuppelkameras 1080p Full-HD, 2TB Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4015162266092
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     26609
EAN/GTIN:
     4015162266092
Suchbegriffe:
Domekamera
RJ45 Steckverbinder
Videoüberwachungsanlage
Videoüberwachungssystem
Full HD WLAN-Überwachungskameraset bestehend aus zwei 2MP-Kameras WR100D und Netzwerk-Videorecorder WR100R. Tag/Nacht-Kuppel-Kameras für innen oder außen (IP66) für Wand- und Deckenmontage, mit eigenem WLAN-Protokoll (802.11b/g/n), IGMPv.2, Auflösung 1920 x 1080p (Full HD) bei bis zu 15 Bildern/s, mind. Beleuchtung 0,1 Lux (Farbe) / 0,01 Lux (s/w) / 0 Lux (mit IR) mit 4mm Fix-Objektiv (horizontaler Erfassungswinkel 84°), Infrarot-Ausleuchtung (850nm) bis 15m, automatischem IR-Filteraustausch und 50cm Kabelpeitsche mit RJ45- und DC-Anschluss. 12 V DC Stromversorgung jeder Kamera über mitgeliefertes Steckernetzgerät mit 2,9m DC-Kabel. NVR mit integriertem WLAN Access Point mit 4-Kanal-Aufnahme in 1080p Full HD Auflösung (bis zu 15 Bilder/s pro Kanal) und Netzwerk-/ Internetverbindung. Bis zu 4 Kameras WR100B oder WR100D können über WLAN oder LAN eingebunden werden. Anschlüsse: 1x VGA, 1x HDMI, 1x RJ45. Automatische Aufnahme bei Bewegungserkennung mit 2 Sek. Voralarmaufnahme. Automatische Push- sowie E-Mail-Benachrichtigung bei Bewegungserkennung. Back-up über Netzwerk und USB-Anschluss. Smartphone-Zugriff auf Live-und Aufnahmebilder, Plug-and-Play-Einrichtung für App-/ PC-Software-Zugriff ohne feste IP-Adresse oder DynDNS. App für iOS und Android kostenlos erhältlich. Browserzugriff auf Livebilder über Internet Explorer. Inkl. einer speziell für die Videoüberwachung VORINSTALLIERTEN 2TB FESTPLATTE (bis zu 1x 6TB wird unterstützt), USB-Maus, Infrarot-Fernbedienung, 12 V DC Netzgerät, CD mit PC-Software (für MS Windows), zwei Warnaufklebern >Videoüberwachung< (Piktogramm) und einer externen Stabantenne mit 3m Kabel für eine Kamera. Recordergehäuse auch für die Wandmontage geeignet. Abmessungen: D 108 x 81mm (Kameragehäuse), 257 x 44 x 210mm (Recordergehäuse). Passendes Zubehör: Kamera WR100B, Kuppelkamera WR100D, Anschlusskasten AK20 für WR100D, WLAN-Repeater/Access Point WR100E, Antennen-Verlängerungskabel DWAK-3M sowie DWAK-6M. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: WLAN-Festplatte, videoüberwachungssystem indexa, wlan festplatte, WR100 SET D2 2TB, WR100SETD22TB, 26609, Funk-Kamera-Set, Kamerasystem, Kameraüberwachung, Kuppelkamera, NVR, Netzwerk-Set, Netzwerk-Videorekorder, Quad-System, Sicherheits-System, Video-Überwachungssystem, Videosystem, Videoüberwachung, WIFI-NVR, WLAN, WiFi-Camera, WiFi-Recorder, Überwachungsanlage, Überwachungskamera, Überwachungssystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 433,62*
€ 482,59*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 437,79*
€ 487,34*
Frei Haus
ab € 449,92*
€ 498,63*
Frei Haus
ab € 455,28*
€ 503,56*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 480,16*
€ 543,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,88*
€ 647,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,86*
€ 630,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 516,61*
€ 614,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,40*
€ 608,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,27*
€ 601,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,16*
€ 571,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Indexa
26608
ab € 118,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.