| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4017254161643 Herst.-Nr.: 51781A051100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Regelungsart modulierend, Art der Spannungsversorgung 230 V, Anschluss drei-/vieradrig, Messbereich 10 ... 50°C, Sensor extern, Mit thermischer Rückführung, Regelcharakteristik sonstige, Geeignet für Heizen, Anzahl der Ausgänge Heizung 1, Differenzwert 0,5 ... 0,5K, Ausführung Aufnehmer/Fühler Widerstandssensor, Temperatur ablesbar, Bedienung Dreh, Kontaktausführung Schließer (NO), Max. Spannung der Kontakte 230V, Max. Kontaktbelastung 10A, Schutzart (IP) IP30, Farbe weiß, RAL-Nummer 9010, Breite 84mm, Tiefe 16,3mm, Höhe 84mm, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) 0,5W, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterputzschaltuhr, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, raumtemperaturregler eberle, analoger klimaregler, Regler für Elektro-Fußbodenheizung, Regler für Temperiersysteme, Thermostat mit Fernfühler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 73,85* | € 93,31* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 74,02* | € 93,66* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,95* | € 101,02* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 80,94* | € 103,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|