Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Leiterplattenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-H4017918024147
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1715022
EAN/GTIN:
     4017918024147
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 2, Artikelfamilie: MKDS 1,5, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: verpackt im Karton. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14 Quadratmillimeter
Bemessungsspannung:
400 Volt
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact leiterplattensteckverbinder 2 polig, leiterplattenklemme, leiterplattenklemme 2-polig, MKDS 1,5/ 2, MKDS1,52, 1715022, Klemme, LP-Klemme, Leiterplattenanschluss - COMBICON, Leiterplattenanschlusstechnik, Lötklemme, MKDS 1,5/ ..., Mehrpolige Printklemmenblöcke, PCB-Klemme, Printklemmen, SMD-Klemme, SMT-Klemme, Schraub-Anschluss, THR-Klemme
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,39932*
€ 0,51932*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4484*
€ 0,5784*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46108*
€ 0,60108*
38 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,47163*
€ 0,61163*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,48112*
€ 0,62112*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,5784*
€ 0,6883
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4984*
€ 0,5931
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4884*
€ 0,5812
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4484*
€ 0,5336
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 144,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1702048
ab € 0,1184*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.