Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Elektronischer Drucksensor 0...400 bar, 0...5800 psi, 0...40 MPa G ¼ I DC PNP Sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 400bar, Analog + PNP-Schließer/Öffner programmierbar 0 →10 V,
Artikel-Nr.:
     3461-H4021179282949
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PN3070
EAN/GTIN:
     4021179282949
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich: 0...400 bar / 0...5800 psi / 0...40 MPa, Prozessanschluss: G ¼ I, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 18...30 V DC, Stromaufnahme: 35 mA, Schließer / Öffner programmierbar, 4...20 mA oder 0...10 V, n.o. / n.c. progr., 4...20 mA oder 0...10 V M12-Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Funktion programmierbar , Messelement: metallische Dünnfilmzelle, Werkstoff Gehäuse: 1.4542 (17-4 PH / 630)² 1.4404 (V4A / 316L) PBT+PC-GF 30 PBT-GF 20 PC, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: 1.4542 (17-4 PH / 630)²
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, ifm druckluftschalter, druckluftschalter, druckmessumformer 400 bar, PN-400-SER14-MFRKG/US/ /V, PN400SER14MFRKGUSV, PN3070, Zubehör/Ersatzteile für Industriesensoren, . 0...40 MPa, . 0...400 bar, . 0...5800 psi, 4-Leiter, DC PNP, Differenzdruckschalter, Druckbegrenzer, Druckregler, Druckschalter, Drucksensor mit Display, Drucksensoren, Druckwächter, Drucküberwachungsgerät, Elektronischer Drucksensor, Funktion programmierbar, Kompressorschalter, Reed-Kontakt Schalter, Vakuumwächter, Zylinderschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 330,73*
€ 371,89*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 370,81*
€ 417,38*
8 Tage
2
€ 6,95*
ab € 372,48*
€ 417,39*
Frei Haus
ab € 380,53*
€ 424,69*
Frei Haus
ab € 381,60*
€ 428,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,38*
€ 496,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,00*
€ 492,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,98*
€ 484,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,96*
€ 472,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,81*
€ 441,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 198,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,30*
Zubehör
ifm electronic
E30421
ab € 5,98*
Zubehör
ifm electronic
E30419
ab € 9,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.