Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Sicherungslasttrennschalter NH Gr.2 AC690V 400A 3-polig 60mm SaS M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mersen Sicherungslasttrennschalter NH Gr.2 AC690V 400A 3-polig 60mm SaS M10
Artikel-Nr.:
     3461-H4027597023409
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     M1002167
EAN/GTIN:
     4027597023409
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
NH-Lasttrenner
Sicherungslasttrenner
Die Produktpalette der MULTIBLOC 2.RST8 umfasst NH-Sicherungs-Lasttrennschalter für 400 A. Die Produkte sind in 3-poliger Ausführung verfügbar und geeignet für 40 und 60mm Sammelschienen-Systeme. MULTIBLOC NH-Sicherungs-Lasttrennschalter unterschiedlicher Baugrößen können mit passenden Abdeckungen auf eine Ebene gebracht werden, wodurch eine gemeinsame, flache Zentralabdeckung möglich ist. MULTIBLOC Größe 2 sind für NH-Sicherungs-Einsätze nach IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, Größe 2, 400A entwickelt. Das System ist ein Modulsystem, in dem die verschiedenen Produkte optimal kombiniert werden können. MULTIBLOC ermöglichen dem Anwender rasche und einfache Installationsmöglichkeit sowie hohe Sicherheit bei der Installation und Wartung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: sicherungslasttrenner nh2, sicherungslasttrenner, lasttrenner 400a, 1.000.704, M1002167, Sicherungslasttrennschalter, NH-Lasttrennschalter, NH-Sicherungslasttrennschalter, NH-Sicherungsschalter, NH-Sicherungstrennschalter, Sicherungsschalter, Sicherungstrennschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 205,40*
€ 252,98*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 204,29*
€ 253,60*
Frei Haus
ab € 208,79*
€ 255,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 273,25*
€ 329,96*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,60*
€ 301,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,89*
€ 292,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,36*
€ 275,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,26*
€ 269,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,29*
€ 243,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
V1002174
ab € 8,08*
Zubehör
Mersen
Y1022969
ab € 11,72*
Zubehör
Mersen
K223730
ab € 7,62*
Zubehör
Mersen
F223726
ab € 8,31*
Zubehör
Mersen
Q201862
ab € 7,01*
Zubehör
Mersen
N232519
ab € 14,99*
Zubehör
Mersen
N211083
ab € 7,02*
Zubehör
Mersen
V228500
ab € 13,17*
Zubehör
Mersen
C213649
ab € 5,83*
Zubehör
Mersen
L320469
ab € 201,66*
Zubehör
Mersen
S320475
ab € 223,25001*
Zubehör
Mersen
J320490
ab € 261,76002*
Zubehör
Mersen
T227257
ab € 23,83002*
Zubehör
Mersen
T228499
ab € 36,99*
Zubehör
Mersen
W322479
ab € 235,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.