Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Befestigungssockel CTM2 schwarz 100 ST ME


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel 21,8x15,5 mm, schwarz
Befestigungssockel 21,8x15,5 mm, schwarz
Befestigungssockel 21,8x15,5 mm, schwarz
Befestigungssockel 21,8x15,5 mm, schwarz
Befestigungssockel 21,8x15,5 mm, schwarz
Befestigungssockel 21,8x15,5 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-H4031026312569
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-30500
EAN/GTIN:
     4031026312569
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Gebogenes Design für zusätzlichen Kabelschutz. Einfache Installation mittels Schraube oder Bolzen. Hohe Sicherheit, vor allem in Bereichen mit starker Vibration. Verschiedene Größen und Materialien verfügbar. Speziell für die Befestigung schwerer Kabelbündel konzipiert, können diese Befestigungssockel in vielen Branchen von der Landwirtschaft bis zur LKW-Fertigung eingesetzt werden. Sie bieten eine sehr sichere Befestigung und können in Kombination mit Kabelbindern bis 8,3 mm Breite verwendet werden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Mexiko
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel hellermann, kabelbefestigung, CTM2-PA66-BK (100), CTM2PA66BK100, 15130500, 151-30500, Befestigungssockel und -element für Kabelbinder, Befestigungsplatten, Befestigungsplättchen, Befestigungssockel für Kabelbinder, Befestigungssockel mit leichter Wölbung, Befestigungssockel schraubbar, Befestigungssystem, Bindersockel, Halteplatte, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder, Kabelsockel, Montage-Sockel, Montagesockel, Schrauben, Schraubsockel, Sockel, Tyton, mit leichter Wölbung, schraubbar
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
15000
€ 7,90*
ab € 0,1445*
€ 0,1735*
20 Tage
unbekannt
15000
€ 5,90*
ab € 0,1496*
€ 0,1786*
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
15000
€ 6,99*
ab € 0,1517*
€ 0,1807*
100
€ 5,95*
ab € 0,14036*
€ 0,19536*
22 Tage
nicht lagernd
15000
€ 4,95*
ab € 0,1661*
€ 0,1961*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15000 Stück
€ 0,1807*
€ 0,21503
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1517*
€ 0,18052
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 15000 Stück ( entspricht € 2.710,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.