Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 2K-KH67 Gelbeutel 180 ml mit SF- System K9902.0000.0.B14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2-Komponenten-Gel 180 ml / 171 g
2-Komponenten-Gel 180 ml / 171 g
2-Komponenten-Gel 180 ml / 171 g
Artikel-Nr.:
     3461-H4031026628448
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     435-00825
EAN/GTIN:
     4031026628448
Suchbegriffe:
Gießharz
Silikonelastomer
hellermann tyton gießharz
Im praktischen, transparenten 2-Kammer-Beutel. Sicheres Füllen durch SF-System. Exzellentes Fließverhalten. Elastisch, vibrationsdämpfend, wiederentfernbar. Verbindungen können direkt überprüft werden, der Stichkanal schließt sich wieder. Hervorragende Isoliereigenschaften. Aushärtung ohne Wärmeentwicklung. Salzwasserbeständig. Kennzeichnungsfrei, silikon-, halogen- und isocyanatfrei. SVHC-frei, enthält keine gefährlichen Substanzen, ausgehärtete Produktreste können im Hausmüll entsorgt werden. RELICON KH 67 ist ein transparentes, wiederentfernbares, salzwasserbeständiges 2-Komponenten Gel auf Basis von Kohlenwasserstoffharzen. Durch die hervorragenden Isoliereigenschaften wird es häufig für das Vergießen von Kabelabzweigkästen im Niederspannungsbereich verwendet. Nach dem Aushärten ist KH 67 ausgezeichnet widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und sehr gut medienbeständig.Anwendung: Elektrische Isolation und Feuchtigkeitsschutz für den Niederspannungsbereich. Besonders geeignet für das Befüllen von Kabelabzweigkästen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Gel-KH67-SF-N-PBD-YE (180), GelKH67SFNPBDYE180, 43500825, 435-00825, Kabelharz, 2-Komponenten-Gel, Abzweig-Muffe, Elektroinstallationsmaterial, Gel, Gel-Kabelgarnitur, Hellermann, HellermannTyton, Kabelmuffen aus Gel, RELICON KH 67, Tyton, Vergussharz, Vergussmasse, Vergussstoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,98*
ab € 9,89*
€ 13,17*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,19*
€ 13,76*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,45*
€ 13,78*
€ 5,00*
ab € 10,91*
€ 14,39*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 16,85*
€ 21,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
1 Stück enthält 180 Milliliter (ab € 0,05662* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.