Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1683557 Herst.-Nr.: GEL-KH67-SF-N-KH67-YE(180) EAN/GTIN: 4031026628448 |
| | |
|
| | |
| Im praktischen, transparenten 2-Kammer-Beutel. Sicheres Füllen durch SF-System. Exzellentes Fließverhalten. Elastisch, vibrationsdämpfend, wiederentfernbar. Verbindungen können direkt überprüft werden, der Stichkanal schließt sich wieder. Hervorragende Isoliereigenschaften. Aushärtung ohne Wärmeentwicklung. Salzwasserbeständig. Kennzeichnungsfrei, silikon-, halogen- und isocyanatfrei. SVHC-frei, enthält keine gefährlichen Substanzen, ausgehärtete Produktreste können im Hausmüll entsorgt werden. RELICON KH 67 ist ein transparentes, wiederentfernbares, salzwasserbeständiges 2-Komponenten Gel auf Basis von Kohlenwasserstoffharzen. Durch die hervorragenden Isoliereigenschaften wird es häufig für das Vergießen von Kabelabzweigkästen im Niederspannungsbereich verwendet. Nach dem Aushärten ist KH 67 ausgezeichnet widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und sehr gut medienbeständig.Anwendung: Elektrische Isolation und Feuchtigkeitsschutz für den Niederspannungsbereich. Besonders geeignet für das Befüllen von Kabelabzweigkästen. Inhalt: 198 g, Werkstoff: sonstige, Bergbauzulassung: false, Lagerfähigkeit in Monaten: 36 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | GEL-KH67-SF-N-KH67-YE(180) | Ident Code: | 435-00825 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 9,95* | € 13,26* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,17* | € 13,67* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,45* | € 13,87* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,95* | € 14,48* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 16,85* | € 21,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 180 Milliliter (ab € 0,05806* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|