Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Antenne ANT 8, RF200/RF300, M8-38 mm, IP67, 3 m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3461-H4034106024802
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT23981CF10
EAN/GTIN:
     4034106024802
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
RFID Antenne
SIMATIC RF200/RF300 Antenne ANT 8 M8x 38 mm, IP67, -25 bis +70°C, mit schleppkettenfähiger Antennenleitung, beidseitig steckbar PUR, UL 758, Länge 3 m Bestehend aus: 1x 6GT23981CF00 1x 6GT23910AH30. SIMATIC RFAntenneAntenne ANT 8 mit AntennenleitungBesonders geeignet für schwierige Einbausituationen mit wenig Platz, z.B. für den Anbau auf Robotern für die Identifizierung von Werkzeugen (Tool-Identifikation).Sehr kleine Bauform im M8-Gehäuse ermöglicht die sehr genaue Positionierung. Die 3 m Antennenanschlussleitung ist schleppkettentauglich und beidseitig steckbar. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 3 meter anschlussleitung, anschlussleitung, siemens anschlußleitung, 6GT2398-1CF10, 6GT23981CF10, Wireless Antenne, +70°C, -25°C, 3m, 6GT23910AH30, 6GT23981CF00, ANT 8, Antenne, IP67, M8, PUR, RF200, RF300, SIMATIC, SIMATIC RF200/RF300 Antenne, UL 758, beidseitig steckbar, schleppkettenfähige Antennenleitung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 224,97*
€ 249,61*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,37*
€ 250,10*
34 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 232,53*
€ 258,07*
Frei Haus
ab € 234,89*
€ 259,57*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 239,92*
€ 272,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,93*
€ 324,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,17*
€ 321,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 263,42*
€ 313,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,47*
€ 304,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,60*
€ 300,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,92*
€ 285,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.