Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne Simatic 3m 6GT2398-1CF10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Antenne Simatic 3m 6GT2398-1CF10
Antenne Simatic 3m 6GT2398-1CF10
Artikel-Nr.:
     6012-11878918
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT23981CF10
EAN/GTIN:
     4034106024802
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
RFID Antenne

Antenne Simatic 3m 6GT2398-1CF10

SIMATIC RF200/RF300 Antenne ANT 8 M8x 38 mm, IP67, -25 bis +70°C, mit schleppkettenfähiger Antennenleitung, beidseitig steckbar PUR, UL 758, Länge 3 m Bestehend aus: 1x 6GT23981CF00 1x 6GT23910AH30. SIMATIC RFAntenneAntenne ANT 8 mit AntennenleitungBesonders geeignet für schwierige Einbausituationen mit wenig Platz, z.B. für den Anbau auf Robotern für die Identifizierung von Werkzeugen (Tool-Identifikation).
Weitere Informationen:
Indoor:
ja
Outdoor:
ja
Anschluss:
sonstige
Anschlussart:
Stecker
Mit Anschlusskabel:
ja
Länge des Anschlusskabels:
3 m
Tiefe:
38 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25..70 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 220,32*
€ 226,05*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,74*
€ 229,57*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 231,10*
€ 237,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 232,75*
€ 238,45*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 238,81*
€ 250,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,45*
€ 283,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,25*
€ 283,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,32*
€ 281,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,52*
€ 280,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,75*
€ 276,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.