| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4037293019934 Herst.-Nr.: PLD6534 EAN/GTIN: 4037293019934 |
| |
|
| | |
| Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwendet werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 18cm primärseitig und 18cm sekundärseitig. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC, ta: -20°C - 50°C, tc: 80°C, Powerfaktor 0,90. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65 | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | Nein | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, evn elektro led treiber, led treiber, led treiber 4w, PLD6534, LED-Betriebsgerät, Betriebsgeräte, LED Driver, LED-Driver, LED-Trafo, LED-Vorschaltgerät |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 16,69* | € 23,35* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,91* | € 23,46* | | | | | 31 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,79* | € 24,73* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,61* | € 25,83* | | | | Lager 3461 | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,64* | € 26,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|