Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP HYGIENIC SC M16x1,5 53105301


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0877749
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53105301
EAN/GTIN:
     4044777677832
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m16 edelstahl
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung edelstahl
Kabelverschraubung SKINTOP® HYGIENIC SC M16X1.5, Kabelverschraubung, M 16, Klemmbereich (min./max.): 6.5 - 9 mm, Schlüsselweite 1: 20, UV-beständig, IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69, EMV Abschirmung, Anwendungsgebiete: Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand,Speziell für hygienekritische Bereiche der Lebensmittelindustrie, bei denen das Produkt in der Produktzone oder im direkten Produktionsumfeld von Lebensmitteln verbaut werden soll,Auch zur Verwendung in hygienekritischen Bereichen der Pharma- und chemischen Industrie,Zur EMV-gerechten Einführung von kupfergeschirmten Leitungen, Nutzen: Zertifiziert nach EHEDG für den Einsatz in hygienekritischen Bereichen in Europa (Zertifizierungstyp EL, Zertifizierungsklasse Class I AUX) unter Einhaltung der Hygienic-Design-Grundsätze (Leitlinie „Gestaltungskriterien für hygienegerechte Maschinen, Apparate und Komponenten“),Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (10 bar) und IP 69,Optimaler EMV-Schutz durch integrierte, hochleitfähige sowie flexible Kontaktfeder, die einen niederohmigen Übergang zwischen Kupferabschirmgeflecht und Verschraubung herstellt,Vielfache Food&Beverage-Zertifizierungen für Europa und Nordamerika,Dichtungsmaterial in blauer Farbe zur einfachen Unterscheidung der Kabelverschraubung von Lebensmitteln ,Zertifiziert nach NSF/ANSI 169 für den Einsatz in hygienekritischen Bereichen in Nordamerika (Standard Special Purpose Food Equipment and Devices / for use in Food Zone Non Contact) ,Hygienisches Design mit glatten Oberflächen sowie Konturen ohne Ecken und Kanten verhindert, dass sich Rückstände wie Flüssigkeiten und Mikroorganismen ansammeln und ein Kontaminationsrisiko für Lebensmittelmaschinen darstellen könnten Dies begünstigt eine einfache, häufige und sichere Produktreinigung,Dichtungsmaterial konform zu FDA 21 CFR 1772600, speziell für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie in Nordamerika,Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 36,212*
€ 42,702*
Lager 4147
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 36,14379*
€ 42,85379*
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 36,2237*
€ 42,9537*
1
€ 4,00*
ab € 35,98*
€ 46,80*
5
Frei Haus
ab € 42,50*
€ 49,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 42,85379*
€ 50,99601
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,86379*
€ 49,81791
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,62379*
€ 48,34231
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,14379*
€ 43,01111
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 214,26895* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103310
ab € 0,356*
Zubehör
Lapp Kabel
52103010
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.