| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4044777681648 Herst.-Nr.: 52220085 EAN/GTIN: 4044777681648 |
| |
|
| | |
| Steuerungs-, Schaltschrank- und Apparatebau, Für nicht konfektionierte Kabel und Leitungen sowie Medienschläuche, Automatisierungstechnik, Überall wo viele Kabel und Leitungen platzsparend in ein Gehäuse eingeführt werden müssen, Große Klemmbereiche von 4 mm und AS-I BUS Einführung durch elastische Geltechnologie mit innovativer Membrantechnik, Fehlerreduzierung durch klare Zuordnung der zu installierenden Kabel durch eindeutige Markierung der Durchführungspunkte, Nicht belegte Stellen bleiben sicher abgedichtet, Optimale Zugentlastung am gesamten Kabelbündel, Einfache Montage bei hoher Packungsdichte, Für Steckverbindermontageausschnitte 24polig (36 x 112 mm), UL 508A für industrielle Systemsteuerungen (z.B. Schaltschränke), UL File No. E349737, Integrierte Dichtung zum Kabel & Gehäuse (unverlierbar), Halogenfrei, UV-, Ozon und Ölbeständig, Die adhesive Wirkung des Gels ermöglicht eine sehr einfache Positionierung am Gehäuse während der Montage, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | 8 x 8-12 mm, 2 x 12-16 mm, 1 x 16-20 mm | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsleiste, Kabelverschraubung, Leitungseinführung, kabelverschraubung lapp kabel, leitungseinführung, 52220085, Anbauverbindungsstutzen, Diafragma, Doppeleinführung, Einführung, Einführung in Rohr, Einführungsstutzen, Einschub-Kanaladapter, Einschub-Rohradapter, Einsteckverbindungsstutzen, Kabel-/Rohrschieber, Kabeleinführung, Kabelschieber, Kanale, Kanaleinführung |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,00* | € 17,83* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,97* | € 17,85* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,12* | € 17,90* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 13,58* | € 18,89* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 14,86* | € 20,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|