Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP SKINTOP® MULTI Version 4 Mehrfachkabeldurchführungsplatte Klemm-Ø (max.) 20mm Plattenstärk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X762991
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52220085
EAN/GTIN:
     4044777681648
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
46 mm
Länge:
144 mm
Ausführung:
8 x 8-12 mm, 2 x 12-16 mm, 1 x 16-20 mm
Schutzart:
IP68
Plattenstärke (max.):
14 mm
Herst.-Teilenr.:
52220085
Typ:
SKINTOP® MULTI Version 4
Material:
Polycarbonat
Klemm-Ø (max.):
20 mm
Klemm-Ø (min.):
8 mm
Kategorie:
Mehrfachkabeldurchführungsplatte
Max. Temperatur:
100 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Mehrfachkabeldurchführungsplatte
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,98*
€ 17,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,04*
€ 17,86*
€ 5,00*
ab € 14,08*
€ 17,89*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,87*
€ 17,99*
€ 6,90*
ab € 15,25*
€ 20,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.