Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINTOP-MULTI-VERSION-4 Skintop#52220085


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKINTOP-MULTI-VERSION-4 Skintop#52220085
SKINTOP-MULTI-VERSION-4 Skintop#52220085
Artikel-Nr.:
     6012C-78452315
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52220085
EAN/GTIN:
     4044777681648

SKINTOP-MULTI-VERSION-4 Skintop#52220085

Mehrfacheinführung SKINTOP® MULTI VERSION 4
Mehrfacheinführung
Anzahl der Leitungseinführungen: 11
IP 68 - 0.1 bar (60 min), IP 67, IP 66
UV-beständig
Halogenfrei
Anwendungsgebiete: Zur abdichtenden und zugentlastenden Mehrfacheinführung von nicht konfektionierten Leitungen und Medienschläuchen durch ein Gehäuse
Für den Außenbereich geeignet
Einsetzbar in trockenen, feuchten und öligen Umgebungen
Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen (Prüfung des Brandverhaltens nach DIN EN 45545, Gefährdungsstufen HL1 und HL2)
Nutzen: Mehrfacheinführung von Leitungen ermöglicht höhere Packungsdichte (je nach Variante bis zu 30 Leitungen)
Flexibilität bei der Wahl der Leitungsdurchmesser reduziert die Teilevielfalt im Lager und sorgt für logistische sowie Kostenvorteile
Direkte Leitungseinführung ohne Vorstechen der Durchführungen dank elastischer Geltechnologie mit innovativer Membrantechnik
Große, je um 4 mm variable Klemmbereiche für verschiedene Leitungsdurchmesser
Eindeutige Markierung der Durchführungspunkte und Klemmbereiche Somit kein Fehlerpotential bei der Leitungseinführung
In verschiedenen Versionen für ein breites Anwendungsspektrum erhältlich
Bestmögliche Abdichtung zum Gehäuse und zu den Leitungen ermöglicht Schutzart IP 68 Nicht belegte Durchführungen bleiben sicher verschlossen und abgedichtet
Einfache Montage der Mehrfacheinführung am Gehäuse mittels 4 Befestigungsschrauben Die adhäsive Wirkung des Dichtungsgels ermöglicht eine sehr einfache Positionierung des Produkts während der Montage
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,02*
€ 17,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,12*
€ 17,83*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,84*
€ 17,96*
€ 6,90*
ab € 15,27*
€ 20,82*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 15,10*
€ 27,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.