Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte 9175/10-16-11s, Binärausgabe, Eingangsspannung für EIN: 15.0 - 31.2 V, Eingangsspannung für AUS: 0.0 - 5.0 V, Anzahl der Kanäle: 1, Ausgang Leerlaufsp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Binärausgabe Digital Ausgang 9175/10-16-11s
Binärausgabe Digital Ausgang 9175/10-16-11s
Artikel-Nr.:
     3461-H4046827032905
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     160416
EAN/GTIN:
     4046827032905
Suchbegriffe:
9175/10-16-11s
9175101611s
160416
Trennschaltverstärker
Die Binärausgaben der Reihe 9175 geben über ein oder zwei Kanäle binäre Signale zum eigensicheren Betrieb von Ex i-Magnetventilen, Leuchtmeldern oder Hupen aus. Die Geräte verfügen über eine galvanische 3-Wege-Trennung. Eine abschaltbare Drahtbruch- und Kurzschlussüberwachung ermöglicht die direkte Zustandsüberwachung des Feldstromkreises. Binärausgabe, Feldstromkreis Ex i, explosionsgeschützt, Typ: 9175/10-16-11s, Anzahl der Kanäle: 1, Anschlussart: Schraubklemme, Eingang: gem. EN 61131-2, Ausgang Leerlaufspannung Ua: 25,00 V, Max. Ausgangsstrom Ia max: 35 mA, Max. Spannung Uo: 27.6 V, Max. Strom Io (Ex ia): 110 mA, Max. Strom Io (Ex ib): 50 mA, Max. Leistung Po: 760 mW, LFD Relais: Ja, Hilfsenergie Spannungsbereich: 18 ... 31,2 V, SIL: 3, Rastermaß: 17.6 mm, Umgebungstemperatur min.: -20 °C, Umgebungstemperatur max.: +70 °C, Einsatzbereich (Zonen): 2, Gasexplosionsschutz: II 3 (1) G Ex nA nC [ia Ga], Staubexplosionsschutz: II (1) D [Ex ia Da], Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 9175A - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Deutschland
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 282,90*
€ 337,51*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 282,24*
€ 338,07*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 278,87*
€ 340,53*
Frei Haus
ab € 283,94*
€ 340,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 295,19*
€ 350,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,53*
€ 405,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,13*
€ 392,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 321,88*
€ 383,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,88*
€ 368,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,09*
€ 353,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,87*
€ 331,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.