Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binärausgabe Digital Ausgang 9175/10-16-11s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Binärausgabe Digital Ausgang 9175/10-16-11s
Binärausgabe Digital Ausgang 9175/10-16-11s
Artikel-Nr.:
     6012B-66351273
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     160416
EAN/GTIN:
     4046827032905

Binärausgabe Digital Ausgang 9175/10-16-11s

Binärausgabe, Feldstromkreis Ex i, explosionsgeschützt, Typ: 9175/10-16-11s, Anzahl der Kanäle: 1, Anschlussart: Schraubklemme, Eingang: gem. EN 61131-2, Ausgang Leerlaufspannung Ua: 25,00 V, Max. Ausgangsstrom Ia max: 35 mA, Max. Spannung Uo: 27,6 V, Max. Strom Io (Ex ia): 110 mA, Max. Strom Io (Ex ib): 50 mA, Max. Leistung Po: 760 mW, LFD Relais: Ja, Hilfsenergie Spannungsbereich: 18 .
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Bemessungsversorgungsspannung bei AC:
0 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 Hz
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24 V
Schaltspannung:
25 V
Schaltstrom:
0,035 A
Schaltleistung:
0,54 VA
Schaltfrequenz:
200 Hz
Anzahl der Kanäle:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 282,90*
€ 337,51*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 282,24*
€ 338,07*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 278,87*
€ 340,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 283,94*
€ 340,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 295,19*
€ 350,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,57*
€ 405,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,23*
€ 397,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,65*
€ 378,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,21*
€ 362,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,94*
€ 337,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.