Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 160416 Binaerausgabe 9175/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0617334
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     160416
EAN/GTIN:
     4046827032905
Binärausgabe | Feldstromkreis Ex i | explosionsgeschützt | Typ : 9175/10-16-11s | Anzahl der Kanäle : 1 | Anschlussart : Schraubklemme | Eingang : gem. EN 61131-2 | Ausgang Leerlaufspannung Ua : 25,00 V | Max. Ausgangsstrom Ia max : 35 mA | Max. Spannung Uo : 27,6 V | Max. Strom Io (Ex ia) : 110 mA | Max. Strom Io (Ex ib) : 50 mA | Max. Leistung Po : 760 mW | LFD Relais : Ja | Hilfsenergie Spannungsbereich : 18 ... 31,2 V | SIL : 3 | Rastermaß : 17,6 mm | Umgebungstemperatur min. : -20 °C | Umgebungstemperatur max. : +70 °C | Einsatzbereich (Zonen) : 2 | Gasexplosionsschutz : II 3 (1) G Ex nA nC [ia Ga] | Staubexplosionsschutz : II (1) D [Ex ia Da] | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 9175A
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 282,90*
€ 337,51*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 282,24*
€ 338,07*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 278,87*
€ 340,53*
Frei Haus
ab € 283,94*
€ 340,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 295,19*
€ 350,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,07*
€ 402,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,65*
€ 394,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,12*
€ 374,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,89*
€ 359,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,24*
€ 335,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.