Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte 781/EM34, Klimastutzen, M25 x 1,5, Mutter vorhanden: Ja, Verpackungseinheit: 1, Edelstahl, Zone 1/2/21/22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4046827075469
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     244392
EAN/GTIN:
     4046827075469
Suchbegriffe:
Klimastutzen
Die metallischen Ex-e-Klimastutzen der Reihe 781 schützen Elektroinstallationen bei Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit vor Kondenswasser im Gehäuseinneren. Sie sorgen für einen ständigen Druckausgleich zwischen dem Gehäuseinnenraum und der Außenumgebung. Hierfür stehen zwei metrische und zwei NPT Gewindeausführungen zur Verfügung. Eine integrierte Anschlussgewindedichtung und eine spezielle Befestigungsmutter sind im Standard vorhanden. Sie sind weltweit gemäß IECEx, ATEX und cCSAus gekennzeichnet. Klimastutzen, explosionsgeschützt, Typ: 781/EM34, Werkstoff: Edelstahl, Gewindegröße: M25x1,5, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 1 D Ex ta IIIC Da, Umgebungstemperatur min.: -60 °C, Umgebungstemperatur max.: +130 °C, Schutzart (IP): IP66, Verpackungseinheit: 1 ST, Mutter vorhanden: Ja, Verpackt: Nein, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 781A - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: 781/EM34, 781EM34, 244392, Filter (Gehäuse/Schaltschrank Klimatisierung), Dosenstutzen, Dosenstutzen Kabel-/Rohreinführung, Stutzen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 119,87*
€ 147,28*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,15*
€ 147,91*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,10*
€ 149,50*
Frei Haus
ab € 125,22*
€ 153,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,05*
€ 164,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,50*
€ 177,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,16*
€ 171,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,03*
€ 165,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.