Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 244392 Klimastutzen M25 Edelstahl 244392


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0745264
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     244392
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klimastutzen
Klimastutzen | explosionsgeschützt | Typ : 781/EM34 | Werkstoff : Edelstahl | Gewindegröße : M25x1,5 | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex eb IIC Gb | Staubexplosionsschutz : II 1 D Ex ta IIIC Da | Umgebungstemperatur min. : -60 °C | Umgebungstemperatur max. : +130 °C | Schutzart (IP) : IP66 | Verpackungseinheit : 1 ST | Mutter vorhanden : Ja | Verpackt : Nein | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 781A
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 119,87*
€ 147,28*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,15*
€ 147,91*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,10*
€ 149,50*
Frei Haus
ab € 125,22*
€ 153,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,05*
€ 164,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,91*
€ 176,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,62*
€ 169,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,55*
€ 163,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,66*
€ 154,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.