Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klimastutzen CMP-781EM Klimastutz 781/EM34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26351062
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     244392
EAN/GTIN:
     4046827075469
Suchbegriffe:
Klimastutzen

Klimastutzen CMP-781EM Klimastutz 781/EM34

Klimastutzen, explosionsgeschützt, Typ: CMP-781E, Werkstoff: Edelstahl, Gewindegröße: M25x1,5 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 1 D Ex ta IIIC Da, Umgebungstemperatur min.: -60 °C, Umgebungstemperatur max.: +130 °C, Schutzart (IP): IP66, Verpackungseinheit: 1 ST, Mutter vorhanden: mit Mutter, Verpackt: Nein, Für weitere Info siehe: r-stahl.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
12,7 mm
EMV-Ausführung:
ja
Mit Filtermatte:
ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-60..130 °C
Filterklasse:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 119,87*
€ 147,28*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,15*
€ 147,91*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,10*
€ 149,50*
Frei Haus
ab € 125,22*
€ 153,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,05*
€ 164,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,28*
€ 175,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,02*
€ 169,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,96*
€ 162,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,13*
€ 153,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,87*
€ 142,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.