Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte 8040/1180X-23D01SA05, Befehlsgerätesystem, , Doppeldrucktaster "O"/rt - "I"/grün, Zone 1/2/21/22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4046827146138
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     244947
EAN/GTIN:
     4046827146138
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip66
drucktaster
Mit dem Befehlsgerätesystem der Reihe 8040 von R. STAHL fassen Sie Befehlsgeräte übersichtlich zusammen. Die 3 kombinierbaren Baugrößen und der modulare Aufbau bieten Flexibilität. Zur Wahl stehen eine Standardausführung und individuelle Varianten. Befehlsgerätesystem, Reihe ConSig 8040, explosionsgeschützt, Typ: 8040/1180X-23D01SA05, Bemessungsbetriebsspannung AC: 550 V, Bemessungsbetriebsstrom: 10 A, Gehäusematerial: Polyesterharz, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db, Geltungsbereich: Weißrussland, Kasachstan, Russische Förderation, Umgebungstemperatur min.: -60 °C, Umgebungstemperatur max.: +60 °C, Schutzart (IP): IP66, Einbauplatz mitte: Doppeldrucktaster, "O"/rt - "I"/grün, Einbauelement mitte: Kontaktelement, Schaltabwicklung mitte: Öffner / Schließer, Leitungseinführung unten: 1 x M25 Ø 7 ... 17 mm, Flansche und Platten: ohne Flansche, ohne Platten, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8040B - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 8040/1180X-23D01SA05, 80401180X23D01SA05, 244947, Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse, Befehls- und Meldegerät, Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Einfach-Drucktaster, Fünffachdrucktaster, Komplett-Taster in Aufbaugehäuse, Komplettgehäuse, Komplettgerät, NOT-AUS-Pilzschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 168,95*
€ 206,69*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 169,19*
€ 207,32*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 166,78*
€ 209,56*
Frei Haus
ab € 176,66*
€ 215,26*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 194,16*
€ 237,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,56*
€ 249,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,50*
€ 244,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,73*
€ 215,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,19*
€ 212,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,78*
€ 198,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.