Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 244947 Befehlsgerätesystem Doppeld 244947


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0745285
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     244947
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip66
drucktaster
Befehlsgerätesystem | Reihe ConSig 8040 | explosionsgeschützt | Typ : 8040/1180X-23D01SA05 | Bemessungsbetriebsspannung AC : 550 V | Bemessungsbetriebsstrom : 10 A | Gehäusematerial : Polyesterharz | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb | Staubexplosionsschutz : II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db | Geltungsbereich : Weißrussland | Kasachstan | Russische Förderation | Umgebungstemperatur min. : -60 °C | Umgebungstemperatur max. : +60 °C | Schutzart (IP) : IP66 | Einbauplatz mitte : Doppeldrucktaster | O/rt - I/grün | Einbauelement mitte : Kontaktelement | Schaltabwicklung mitte : Öffner / Schließer | Leitungseinführung unten : 1 x M25 Ø 7 ... 17 mm | Flansche und Platten : ohne Flansche, ohne Platten | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 8040B
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 168,31*
€ 199,03*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 170,17*
€ 199,48*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 167,10*
€ 201,09*
Frei Haus
ab € 176,72*
€ 205,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 193,76*
€ 224,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,48*
€ 237,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,55*
€ 232,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,94*
€ 226,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,59*
€ 216,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,17*
€ 202,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.