Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befehlsgerätesystem Doppeldruckt. RUS 8040/1180X23D#244947


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-48360828
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     244947
EAN/GTIN:
     4046827146138
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip66
drucktaster

Befehlsgerätesystem Doppeldruckt. RUS 8040/1180X23D#244947

Befehlsgerätesystem, Reihe ConSig 8040, explosionsgeschützt, Typ: 8040/1180X-23D01SA05, Bemessungsbetriebsspannung AC: 550 V, Bemessungsbetriebsstrom: 10 A, Gehäusematerial: Polyesterharz, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db, Geltungsbereich: Weißrussland, Kasachstan, Russische Förderation, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Drucktaster:
2
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0..500 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0..500 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0..110 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 168,31*
€ 199,03*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 170,17*
€ 199,48*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 167,10*
€ 201,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 176,72*
€ 205,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 193,76*
€ 224,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,14*
€ 244,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,94*
€ 241,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,14*
€ 233,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,39*
€ 224,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,72*
€ 210,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.